※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200m) 注文コード06169680 品番FS-TPCC5 0.5mmX4P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥58,98015,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シールド付きケーブル
Reelex II 梱包形式を採用
耐ノイズ対策用
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 規格CAT5e ケーブル長(m)200 ケーブル外径(Φmm)6 構造単線 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 概算質量(kg/km)34 対数(P)4 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする