ねじ立て能力(mm)(鋼材)M4〜10、(鋳鉄)M4〜12、(ステンレス)M4〜8
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz(2150・1500・1200・680・360・270)60Hz(2580・1800・1440・820・430・330)
スピンドルテーパーNO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
錐の最大送り(mm)80[タップ75]
テーブルタイプ丸
穴あけ能力(mm) 鉄工13
出力(W)400
電源(V)三相200
電流(A)(50/60Hz)1.8/1.7
スイング(振り)(mm)360
質量(kg)80
取付チャックチャック13G
高さ(mm)1043