曜日別特売
TC-50 PEN3-10 (300×400) 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業 06170276

※サンプル画像(実際は淡紫色、その他詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-50 PEN3-10 (300×400) 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業 06170276
TC-50 PEN3-10 (300×400) 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業 06170276

低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
厚さ(mm)0.5
淡紫色
内容量1箱(5枚)注文コード06170276品番TC-50 PEN3-10 (300×400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。

用途
リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。
厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×400淡紫色硬さ(アスカーC)10構造単層難燃性UL94-V-0相当密度(g/cm3)(23℃)2.6熱伝導率(W/mk)3.1絶縁破壊電圧(kV/mm)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※規格値ではありません。納期は目安です。在庫が無い際は受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする