※サンプル画像(実際は淡紫色、その他詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(5枚)注文コード06170285品番TC-100 PEN3-10 (300×400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。