エスケー化研
エスケー強化シーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
06170950
品番
-
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2液タイプの特殊エポキシ樹脂が脆弱部に深く浸透し、架橋塗膜を形成することで下地を強固に補強します。コンクリート、セメントモルタルなどに対し、高いアルカリシール効果を発揮します。
用途
薄型塗装瓦(コロニアル、カラーベスト)、ノンアススレート、セメント瓦(モニエル瓦など)、コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板、スレート板など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません