2時間OFFの快眠タイマー搭載電気毛布。シンプルで使いやすいコントローラー。本体丸洗い可能。(ドラム式洗濯機は使用できません。)
【敷き毛布】
◇消費電力:32W
◇消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF
【掛け敷き毛布】
◇消費電力:50W
◇消費電力量(HI)約35Wh・(MID)約22Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF