曜日別特売
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920

 

A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920
A1056p-BC-612DBL ダイニングソファ セルタン 06171920

ダイニングソファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台インディゴブルータイプベンチタイプ注文コード06171920品番A1056p-BC-612DBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

座面はポケットコイル仕様

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)9.4インディゴブルータイプベンチタイプ幅(cm)103高さ(cm)42奥行き(cm)45脚高(cm)20
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする