CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06172857
品番
SFC840-ELEMENT
参考基準価格(税別)
¥145,530
販売価格(税込)
¥154,124
販売価格(税別)
¥
140,113
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET
本体
SFC808/809/840
構成
エレメント1個、Oリング1個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.003以下
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません