ヤマト産業
分析機用二段圧力調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
流体・接続・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
流体
酸素、窒素、アルゴン
接続
出口:Rc1/4、入口:W22-14(右)
トラスコ品番
215-3093
注文コード
06173278
品番
MSR-1B-R-11N01-2204
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。
真鍮製、純度99.99%に適用です。
用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
トラスコ品番
215-3093
流体
酸素、窒素、アルゴン
接続
出口:Rc1/4、入口:W22-14(右)
圧力計
圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付