曜日別特売

溶接用ガス節約器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は接続など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続
出口:9/16-18UNF、入口:9/16-18UNF
注文コード
06173382
品番
EP-50U-AR
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。
現在使用されている機器に取付ができます。
当商品を圧力調整器のホース出口に取り付けて溶接器を使うと、ガスボンベ7000Lに対して従来なら1900Lの無駄ガスを300Lまで抑えることができ、無駄ガスを1/6まで節約することができます。
CO2溶接に対応しており、CO2使用量の削減という観点から「カーボンニュートラル」に貢献します。

トラスコ品番
215-6208
接続
出口:9/16-18UNF、入口:9/16-18UNF
付属品
なし
材質
本体:真鍮
流体
アルゴン・炭酸ガス・MAGガス
一次側圧力(MPa)
0.25~0.5
標準流量
5~50NL/min
二次側圧力(MPa)
0.2
注意
※IN式流量計は使用不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする