ヤマト産業
分析機用圧力調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
流体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
流体
水素
注文コード
06173418
品番
NPR-1S-R-12N01-2211-F-H2
参考基準価格(税別)
¥124,900
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二次圧力変動すくないです。
SUS製、純度99.999%に適用です。
用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
トラスコ品番
215-6161
流体
水素
接続
出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)
圧力計
圧力計1次側25MPa・二次側1.6MPa付