曜日別特売

分析機用二段圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は流体・接続・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
流体
ヘリウム
接続
入口:W21-14(左)
トラスコ品番
215-4602
注文コード
06173461
品番
MSR-1B-R-13N01-2205-HE
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。
真鍮製、純度99.99%に適用です。

用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
トラスコ品番
215-4602
流体
ヘリウム
接続
入口:W21-14(左)
圧力計
圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする