曜日別特売
SK-270WP-B(S270WP-02付) 防水型無線温度計 佐藤計量器製作所 06175509

防水型無線温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06175509
品番
SK-270WP-B(S270WP-02付)
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

無線通信機能・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。
ロガー機能・測定値を本体に記録します。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます
連続記録・設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。・最大で32.000データの記録が可能。
手動記録・キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定・データをパソコンへ送信。・最大で8.000データの記録が可能
測定No.設定・本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)
測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。
専用ソフトウェア・本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能なCSV形式で保存できます。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示
実用新案取得済み・食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。
機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。・現場での履歴管理が容易になります。
校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする