佐藤計量器製作所
精密型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06175728
品番
SK-810PT(S810PT-30,32,34)収納ケース付
参考基準価格(税別)
¥242,100
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
高分解能で高精度測定
豊富な演算機能
測定範囲に応じたセンサ
高い防水性
電池駆動で長時間の測定
防水性
JIS C 0920 IPX7準拠(指示計と接続時)、JIS C 0920 IPX7に準拠(センサコネクタ接続時)
電源
単4型アルカリ電池4本
測定範囲(℃)
センサー/-100.00~50.00、0.00~200.00、150.00~360.00
精度
±(0.05+1digit)℃、at23℃±5℃
測定精度
センサー/±0.10℃
分解能(℃)
0.01
表示範囲(℃)
-105.00~365.00
温度係数
±(0.002%rdg+0.008)℃/℃、at23℃±5℃お以外