曜日別特売
CA864-00LX-ST-BL【ワケあり】 ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業) 06175920

CA864-00LX-ST-BL【ワケあり】 ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業) 06175920
CA864-00LX-ST-BL【ワケあり】 ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業) 06175920
CA864-00LX-ST-BL【ワケあり】 ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業) 06175920

ダストカートMT Y-1 本体・袋セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はセット内容・内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ダストカートY-1MT 大(CA864-00LX-MB)+リサイクルカートECO袋MT ブルー 大(CA873-002X-MB-BL)
内容
本体大+袋大青
注文コード
06175920
品番
CA864-00LX-ST-BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980

扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。
本体+袋(青色)のセット販売商品です。
マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!

用途
ゴミの分別回収に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
商品タイプ
本体+袋
幅(mm)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:680×735×880、袋:525×680×680
奥行(mm)
735
高さ(mm)
880
材質
本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル
付属品
袋
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ダストカートY-1MT 大(CA864-00LX-MB)+リサイクルカートECO袋MT ブルー 大(CA873-002X-MB-BL)
内容
本体大+袋大青
色(袋)
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする