135.71.911【ワケあり】 家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ 06176340

135.71.911【ワケあり】 家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ 06176340
135.71.911【ワケあり】 家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ 06176340

家具用ハンドル アルミニウム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176340
品番
135.71.911【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798¥1,498

控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

用途
家具の扉や引出し
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
円筒、窪みグリップ付
材質
アルミニウム
仕上
黒アルマイト
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする