曜日別特売
1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550

1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550
1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550
1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550
1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550
1273A095.020【ワケあり】 WINJOB CP309 BOA アシックス 06176550

WINJOB CP309 BOA

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)28
色シートロック×ホワイト
内容量1足注文コード06176550品番1273A095.020【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥16,200¥12,980

ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
シートロック×ホワイト
サイズ(cm)
28
規格
JSAA規格 A種認定品
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)
ゴム
機能
軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅
3E相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-31
用途: 機械整備の時
有限会社昭和農機工業所 様(サービス業)

以前からアシックスの安全靴使用していて疲れにくいので再度購入!
今回のCP309は、紐部分がサイドになっているので履きやすい感じがします。

2025-08-27
用途: 自動車整備

思っていたより、軽い履き心地でした。
靴紐の締め付けもBOAシステムで簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする