573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478

573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478
573216 コゲリムーバー泡タイプ ドーイチ 06177478

コゲリムーバー泡タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量
5ガロン(18.9L)
注文コード
06177478
品番
573216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

人と地球にやさしい天然オレンジオイルを配合した強力コゲ取り洗浄剤。
浸透力があり、泡の持続性があるのでコゲのスピード除去が可能。
水性処方のため、希釈しての浸け置き洗浄にも対応しており、五徳などの強力なコゲにも対応可能。
5分放置でも驚きの洗浄能力。プロ仕様。

用途
五徳・IHガラストップ・魚焼きグリル・トースター・やかん・なべ・フライパン等の頑固なコゲつき汚れや油汚れに。
仕様
【使えないもの】アルミ・銅・スズ・真鍮・亜鉛鋼板製品
容量
5ガロン(18.9L)
タイプ
業務用
主成分
オレンジオイル・水酸化ナトリウム(4.5%)・両性界面活性剤・非イオン界面活性剤・グリコール系溶剤・可溶化剤・水
液性
アルカリ性
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へ、スプレーをOFFの状態で必ず立てて保管して下さい。また換気の良い涼しい場所で保管して下さい。
※専用の容器以外は使用しないで下さい。
※酸性洗浄剤、塩素系洗剤、アンモニウム塩、アルミニウム、亜鉛、スズ等と混ざらないようにして下さい。
※万一飲み込んだ場合、口をすすぐ等の処置を行い、決して吐かせないで下さい。
※目に入らないように注意して下さい。もし目に入った場合は15分以上、水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動して下さい。
※皮膚に接触したら水洗いして。傷が熱を持つ場合は医師に診せて下さい。
※液体で汚れた衣類は、再使用する前に洗濯をして下さい。
※使用する際は手袋を着用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする