平ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06179835 品番 F-125-N
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し 質量(g)640 寸法L(mm)28 寸法d(mm)35 寸法A(mm)14 寸法D(mm)125 寸法s(mm)14 スポーク数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする