NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
平ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179844
品番
F-140-N
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
仕様
グリップ穴無し
質量(g)
805
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
140
寸法s(mm)
15
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応