※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
平ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
180
注文コード
06179862
品番
F-180-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
寸法D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
仕様
グリップ穴無し
質量(g)
1490
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
180
寸法s(mm)
15
スポーク数
3
関連資料:
(0.6MB)