NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
平ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179896
品番
F-250-N
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
仕様
グリップ穴無し
質量(g)
3810
寸法L(mm)
42
寸法d(mm)
50
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
250
寸法s(mm)
17
スポーク数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応