F-280-N 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) グリップ穴無し 06179905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-280-N 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179905 F-280-N 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179905 F-280-N 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179905

平ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)280 注文コード06179905 品番F-280-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は寸法Dなど11種類から選べます 他の種類を見る

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し 質量(g)4500 寸法L(mm)45 寸法d(mm)55 寸法A(mm)26 寸法D(mm)280 寸法s(mm)19 スポーク数5
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする