NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06181987
品番
635VV
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
19
幅B1(mm)
6
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)
0.3(最小)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
32000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
885
基本定格荷重Cr(N)
2340
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方