【ルアーのトップコートに最適!傷から守る!】ハードかつ粘りに強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!ハンドメイドルアーにはもちろん、市販ルアーのホログラムの剥がれ防止などにも最適です!【特徴】*ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!*様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!*透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)*トルエン・キシレンを含まないのノントルエンタイプ(TXフリー)!*UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止!*「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利!【用途】*メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装にご使用下さい。本ウレタンは、根ズレなどのキズによる表面保護はもちろんストラクチャーゲーム等での衝撃によるひび割れもしにくい、強靭な塗膜のルアー専用ウレタンコート剤です!*市販のルアーは、最低限のトップコーティングしかされてない場合が多く、一度使用しただけでホログラムやカラー等が剥がれたりする場合があります。そうなる前にコーティングして補強することによりルアーの寿命が大幅にUPします!【使用方法】1塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、必ず「EX塗料共通うすめ液」を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。*乾燥には「ルアー用乾燥ボックス」や「ルアー用乾燥ハンガー」が便利です!【うすめ液&用具の洗浄】*希釈する場合や用具の洗浄は必ず「EX塗料共通うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂、種類:合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤、紫外線吸収剤、指触乾燥時間:20分以上(23℃)、硬化時間:4時間以上(23℃)、鉛筆硬度:H、希釈割合の目安=本液:EX塗料共通うすめ液(スプレー塗装=100:30~40、刷毛塗装=100:20~30)、危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)