さびチェンジ 160ml
さびを完全にとらなくても、直接塗るだけで黒い防錆膜を作り、さびの進行を長期間防止します。
防錆膜の上に水性・油性いずれの塗料も塗れます。
さび発生のない鉄素地面への防錆効果もあります。
ハケ付きです。
- 用途
- 門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫など。
- トラスコ品番
- 859-8611
- 材質
- ラテックス、タンニン酸
- 容量(L)
- 0.16
- 塗布面積(m2)
- 0.8
- 標準重ね塗り回数(回)
- 2
- 危険物の類別
- 非危険物
- 乾燥時間
- 24時間
- 内容量
- 1個
塗料 の新着商品
カテゴリ


















