曜日別特売
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215

AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215
AR20CW-120CM-PC アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量 Ruedamann 06184215

アルミブリッジ 滑り止めマット付き 軽量

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード06184215品番AR20CW-120CM-PC
参考基準価格(税別)¥9,999販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1200質量(kg)3.4ブラック高さ(mm)40全幅(mm)280耐荷重(kg)300高さ(cm)【推薦使用】35以下内幅(mm)240
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする