製品画像

リビングドア オプション・部材 沓摺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード06184468 品番VA3A1-1MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア〜リビングドア オプション 開き戸〜沓摺/床見切 仕様沓摺 種別部位:下枠(敷居・沓摺・レール) 長さ(mm)910 厚さ(mm)14 色(柄)記号:MG、名称:トープグレー 製品幅(mm)102
関連資料:ご注意(0.18MB)(0.27MB) 取扱説明書:(2.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする