画像準備中

リビングドア オプション・部材 片開き・トイレドア用 Nスタンダード丁番セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード06184739 品番VA5AN-ZTR-2
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥2,0981,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア〜リビングドア オプション 開き戸〜丁番 仕様右吊用 種別丁番 厚さ(mm)9 色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
関連資料:ご注意(0.18MB)(0.27MB) 取扱説明書:(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする