※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPEW1303ZPTR2 MB710 チップ TPEW 三菱マテリアル 06190387 TPEW1303ZPTR2 MB710 チップ TPEW 三菱マテリアル 06190387

チップ TPEW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06190387 品番TPEW1303ZPTR2 MB710
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削

用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7.94 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカなし

商品説明動画

CBN焼結体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする