※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-DCMT070204R-F MD220 チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル 06190861 NP-DCMT070204R-F MD220 チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアル 06190861

チップ NP-DCMT-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06190861 品番 NP-DCMT070204R-F MD220
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 トラスコ品番674-1908 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする