※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCGW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06196233 品番 CCGW09T300 NX2525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし トラスコ品番660-0310 材質NX2525 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする