※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-MS HTi10 チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06197624 CNMG120404-MS HTi10 チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06197624 CNMG120404-MS HTi10 チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06197624

チップ CNMG-MS

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質HTi10 注文コード06197624 品番CNMG120404-MS HTi10
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はコーナー半径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途ステンレス鋼、軟鋼の中切削用 種別ネガ 材質HTi10 形状ひし形80° 被削材超硬合金:鋳鉄、非鉄金属 精度M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMS 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06229517
2017-09-05
用途:
S45Cの重切削
富士模型店 様

ステンレス系用のコーティングなので、持ちがいいし、よく切れるし、最高です。いろんなコーティングや他メーカーも試しましたが、MSブレーカーのVP15TFが良い感じです。
汎用で使ってますが、1200回転の送り0.3くらいで、切り込み直径で8mmくらいはいけます。
また、ブレーカーの特性上、切り子が下に落ちるので、作業性もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする