※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-SH US735 チップ CNMG-SH 三菱マテリアル 06197807 CNMG120404-SH US735 チップ CNMG-SH 三菱マテリアル 06197807 CNMG120404-SH US735 チップ CNMG-SH 三菱マテリアル 06197807

チップ CNMG-SH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06197807 品番 CNMG120404-SH US735
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 用途一般鋼、合金鋼、軟鋼の軽切削用 材質US735 形状ひし形80° 被削材コーティング:ステンレス鋼 精度M 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカSH 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする