アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ本体
アクシスコミュニケーションズの 防犯用カメラ
AXIS M43-PLVE シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06198048
品番
02018-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥137,280
販売価格(税別)
¥
124,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●画像更新速度(フレームレート):50/60(50/60 Hz)制限あり
形状
ドーム型
型番
M3077-PLVE
保護等級
IP66
解像度
2560×1440
使用場所
屋外/屋内
画角
魚眼レンズ
画像圧縮方式
H.264、H.265、Motion JPEG
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません