曜日別特売
CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198683
CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198683
CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198683

チップ CNMG-MS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2注文コード06198683品番CNMG120412-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06229517
2017-09-05
用途: S45Cの重切削
富士模型店

ステンレス系用のコーティングなので、持ちがいいし、よく切れるし、最高です。いろんなコーティングや他メーカーも試しましたが、MSブレーカーのVP15TFが良い感じです。
汎用で使ってますが、1200回転の送り0.3くらいで、切り込み直径で8mmくらいはいけます。
また、ブレーカーの特性上、切り子が下に落ちるので、作業性もいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする