※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198701 CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198701 CNMG120412-MS チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06198701

チップ CNMG-MS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード06198701 品番CNMG120412-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はコーナー半径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06229517
2017-09-05
用途:
S45Cの重切削
富士模型店 様

ステンレス系用のコーティングなので、持ちがいいし、よく切れるし、最高です。いろんなコーティングや他メーカーも試しましたが、MSブレーカーのVP15TFが良い感じです。
汎用で使ってますが、1200回転の送り0.3くらいで、切り込み直径で8mmくらいはいけます。
また、ブレーカーの特性上、切り子が下に落ちるので、作業性もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする