※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMH090304-MV US7020 チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 06200512 CPMH090304-MV US7020 チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 06200512

チップ CPMH-MV

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06200512 品番 CPMH090304-MV US7020
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
ステンレス鋼の連続切削に適しています。

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質US7020 形状ひし形80° 被削材ステンレス鋼 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)4.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMV 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
機械加工時
製造業

メーカー品が安価で購入できたので、よかったです。
(割引クーポンも使用できました!)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする