Omni 30C+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200891 品番OP3CC001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Omni 30C+は3つのワイヤレスポートに加え、2つのUSB-Cポート、DCポート、2つのUSB-Aポートを備えたラインナップで、外出先でも自宅でも電源が切れたままになることはありません。

ブラック 質量(g)693 出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29 入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5〜25V、up to 3A、45W max 動作温度、湿度範囲0〜40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC
注意
本商品はパーソナルユーズを推奨しております。オフィスなど1日に何回も充電して利用する場合は本商品ではなくOmniPower30C+(PP3DC002)をご利用ください。またPowerStationの代替バッテリーとしてはご利用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06200891 OP3CC001 12246310 PP3DC002 Omni Power 30C+ Omnicharge Omni Power 30C+ Omnicharge 1個 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする