※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質NX2525 注文コード06201237 品番CPMX090304 NX2525
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)9.7 材質NX2525 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番246-7011 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05354124
2015-09-10
用途:
難材料に対応してます。

二面しかないのに高すぎです。
外に適当なモノがが有れば使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする