IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
EC1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
配線なし/自立形
注文コード
06201502
品番
EC1A-2102SFN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
種別
配線なし/自立形
質量(g)
約8700
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造
Ex d UB T4
取付ユニット
平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)