種別配線付/壁掛形
質量(g)約5900
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造Ex d UB T4
取付ユニットAC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(緑)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<HAND-AUTO>
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)