三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ DNGM-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
TF15
注文コード
06202813
品番
DNGM150408-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
コーナー半径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼・鋳鉄用超微粒子合金。一般の超硬合金に比べWC硬質相が極めて微細で、耐磨耗性と靭性に優れた材種です。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
662-2470
材質
TF15
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった