曜日別特売

インク 水性 80ml 遅乾スロードライメディウム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1箱(3本)
注文コード
06206440
品番
141552
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

版画インクの乾燥を遅らせるメディウムです。
インクの乾燥を遅らせ、作業時間を延ばすメディウムです。
通常は30分以内に作業する版画も、このメディウムを混ぜることで約1時間の作業が可能になります。
複数版での制作や、じっくりと印刷を行いたい時に便利です。

用途
【使用方法】遅乾メディウム: 1 に対して リノインク: 1 を混合してください。
【対応色】蛍光色・デュオクローム色を含む全色に使用可能。
【ポイント】インクローラーにつける前に、パレットナイフでしっかりリノインクと混ぜてください。
トラスコ品番
702-3615
材質
プロピレングリコール、炭酸カルシウム、水
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする