曜日別特売

貼る防食材 ZAPシール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
06206449
品番
ZAP-SL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用する事が可能です。
金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。

用途
配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
トラスコ品番
409-5166
材質
高純度亜鉛箔、アクリル系
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×25
危険物の類別
非危険物
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする