SARAYA(サラヤ)
アルペットNV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
06206510
品番
40079
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮です
用途
調理器具類の除菌。
食品の品質保持。
トラスコ品番
650-9934
材質
エタノール(50.0w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)、クエン酸(0.5w/w%)、クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)、グリセリン(0.1w/w%)、水(48.6w/w%)
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
原液