曜日別特売

HP水切ドライヤー40 スペア シャープ 青ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207009
品番
54416
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

HP水切ドライヤー用のスペアゴムです。
ゴムの先が斜めにカットされています。
アタッチメント付きで、ワンタッチで交換可能です。

トラスコ品番
712-7831
材質
接続レール:PE、ゴム:ゴムスポンジ
長さ(mm)
60
幅(mm)
400
色
青
耐熱温度(℃)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする