さびチェンジ 160ml

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
06207027
品番
4976124601910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

さびを完全にとらなくても、直接塗るだけで黒い防錆膜を作り、さびの進行を長期間防止します。
防錆膜の上に水性・油性いずれの塗料も塗れます。
さび発生のない鉄素地面への防錆効果もあります。
ハケ付きです。

用途
門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫など。
トラスコ品番
859-8611
材質
ラテックス、タンニン酸
容量(L)
0.16
塗布面積(m2)
0.8
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
24時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする