曜日別特売
HS1L-DT7Y4KMSRP-G HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気) 06207407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS1Lシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個回路DT注文コード06207407品番HS1L-DT7Y4KMSRP-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s表示灯色:緑質量(g)-電圧(V)DC24保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24接点構成メイン回路:1NC+1NC、モニタ回路:1NC、1NC定格絶縁電圧(V)300動作力直接開路:50N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:3000以上(GS-ET-19)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-15 3A/250V)、100万回以上(AC/DC24V ・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流100A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒最大操作頻度900回/時ロック強度3000N回路DTロック機構ソレノイドロックコンジット口サイズPG13.5定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上カテゴリーカテゴリ:Ⅲ手動ロック解除KEY耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする