仕様●表示灯色:緑●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:メイン回路:1NC+1NC/ドアモニタ回路:1NO/モニタ回路:1NO●表示灯定格電圧(V):DC24●裏面ロック解除ボタン:有
質量(g)770
保護構造IP67(IEC60529)
ケーブル長(m)5
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
ノッチ数-
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)2.5
ロック機構スプリングロック
鍵抜け-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000